Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PVC gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PVC gelb
Schnellhefter A4 PVC gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA291533
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281100GE
EAN/GTIN:
     9003260440303
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Kunststoff-Schnellhefter aus PVC
  • Klarsichtvorderteil mit Visitenkartenfach
  • Farbe: gelb
  • für Format A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Visitenkartenfach
Blattformat:
A4
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
gelb
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, leitz schnellhefter a4 pvc hartfolie, leitz klarsichthefter, a4 klarsichthefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 6,48*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 6,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.