Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PVC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PVC rot
Schnellhefter A4 PVC rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA291576
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281100RT
EAN/GTIN:
     9003260440709
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Kunststoff-Schnellhefter aus PVC
  • Klarsichtvorderteil mit Visitenkartenfach
  • Farbe: rot
  • für Format A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Visitenkartenfach
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.098 kg
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
rot
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, angebotshefter, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 6,59*
Lager 467
48
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,70*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 40,30*
€ 56,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.