Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 PVC weiß
Schnellhefter A4 PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA291592
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281100WE
EAN/GTIN:
     9003260440907
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Kunststoff-Schnellhefter aus PVC
  • Klarsichtvorderteil mit Visitenkartenfach
  • Farbe: weiß
  • für Format A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Visitenkartenfach
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
weiß
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
GPSR:
Bene GmbH, Schwarzwiesen, 3, 3340, Waidhofen, Österreich, www.bene.com, office@bene.com, +43 7442 500
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik a4, angebotshefter weiß, angebotshefter din a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 6,56*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 6,68*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 45,51*
€ 63,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.