Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Karton gelb DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Karton gelb DIN A4
Schnellhefter A4 Karton gelb DIN A4
Artikel-Nr.:
     467-KATA292334
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     81100GE
EAN/GTIN:
     9003260470300
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
  • Kartonschnellhefter für DIN A4
  • aus Recycling-karton
  • mit kaufmännischer Heftung
  • Außenmaße BxH 245x320mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
320 mm
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,71*
2 Tage
452
€ 2,90*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Lager 467
37
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.