Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 250g/qm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennblätter A4 250g/qm weiß VE=100 Stück
Trennblätter A4 250g/qm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA294580
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     97300weiß
EAN/GTIN:
     9003260990976
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter a4
trennblatt
  • Bene Trennblätter A4 durchgefärbt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
durchgefärbt
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
18.1890 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
300 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Bene
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 9,21*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 9,46*
Lager 467
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,76*
€ 10,54*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,05*
€ 13,76*
7 Tage
18
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 14,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.