| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA294685 Herst.-Nr.: 204711238 EAN/GTIN: 4005329055171 |
| |
|
| | |
| - Tonpapier
- säurefrei
- ph-neutral
- licht- und alterungsbeständig
- durchfärbte Qualität
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x70cm | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Farbe: | blau | Farbname: | königsblau | Marke: | Heyda | Papiergewicht: | 130 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,34* | € 9,72* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,61* | € 9,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,01* | € 10,36* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,74* | € 15,97* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,77* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2644* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|