Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A5 100my VE=50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prospekthüllen A5 100my VE=50 Stück
Prospekthüllen A5 100my VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295039
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     206870
EAN/GTIN:
     9003262240062
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Ausführung: oben
  • Farbe: glasklar
  • Format/Größe: DIN A5
  • Inhalt: 50
  • Sonstiges: 100 my
  • Lochrand verstärkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Blattformat:
A5
dokumentenecht:
ja
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Lochung:
6-fach
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
100 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz prospekthüllen a 5 oben offen, aktenhüllen a5, aktenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,92*
€ 16,97*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 11,61*
€ 17,28*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 11,93*
€ 17,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.