Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A5 50my VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthüllen A5 50my VE=100 Stück
Prospekthüllen A5 50my VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295047
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     207370
EAN/GTIN:
     9003264360072
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Ausführung: oben
  • Farbe: glasklar
  • Format/Größe: DIN A5
  • Inhalt: 100
  • Sonstiges: 50 my
  • Lochrand verstärkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Blattformat:
A5
dokumentenecht:
ja
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Lochung:
6-fach
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
50 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, aktenhülle, leitz aktenhüllen, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,50*
€ 16,25*
2 Tage
72
€ 2,90*
ab € 11,00*
€ 16,54*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 11,65*
€ 17,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.