Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC 150my blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthüllen A4 PVC 150my blau VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PVC 150my blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295055
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000
EAN/GTIN:
     9003262130172
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Klarsichthüllen DIN A4 ohne Lochrand
  • zweiseitig offen
  • mit Griffausstanzung
  • Format: DIN A4
  • PVC 150my
  • VE = 100
  • blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheit:
Griffausstanzung
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
2.799 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
310 mm
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4252*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4743*
€ 0,56442
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.