Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC 150my gelb VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PVC 150my gelb VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PVC 150my gelb VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295063
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000GE
EAN/GTIN:
     9003262130370
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Klarsichthüllen DIN A4 ohne Lochrand
  • zweiseitig offen
  • mit Griffausstanzung
  • Format: DIN A4
  • PVC 150my
  • VE = 100
  • gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
transparent
Besonderheit:
Griffausstanzung
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
2.878 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
310 mm
Marke:
Bene
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
GPSR:
Bene GmbH, Schwarzwiesen, 3, 3340, Waidhofen, Österreich, www.bene.com, office@bene.com, +43 7442 500
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,12*
€ 52,51*
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 53,11*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 39,60*
€ 53,27*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 40,79*
€ 54,67*
4 Tage
11
€ 5,45*
ab € 58,53*
€ 77,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 19,44*
Ähnlich
Leitz
41000015
ab € 44,29*
Ähnlich
Soennecken
1512
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.