Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle 120my A4 VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle 120my A4 VE=100 Stück
Aktenhülle 120my A4 VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA295136
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     204800
EAN/GTIN:
     9003262120074
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Klarsichthüllen DIN A4 ohne Lochrand
  • zweiseitig offen
  • mit Griffausstanzung
  • Format: DIN A4
  • PP 120my
  • VE = 100
  • Ausführung: genarbt
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheit:
Griffausstanzung
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
310 mm
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: leitz sichthülle farblos a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,37*
€ 14,89*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 15,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.