Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Century Line 239 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Century Line 239 blau
Heftgerät Century Line 239 blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA29909X
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     239-04
EAN/GTIN:
     9014400190941
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Qualitätshefter im formvollendeten Design!
  • Handlicher Hefter aus Kunststoff
  • Mechanik aus Metall
  • geschlossene und offene Heftung
  • auch Nageln möglich
  • einfaches Nachfüllen der Klammern
  • Fassungsvermögen: 100 Stück
  • Klammern 24/6 oder 130 Stück Klammern 26/6
  • Hefttiefe: 63 mm.
  • Max. Heftkapazität: 25 Blatt - 80 g/qm Papier.
  • blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.241 kg
Einlegetiefe:
63 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Sax
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 9,05*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 9,28*
€ 7,95*
ab € 5,87*
€ 9,41*
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 6,14*
€ 9,53*
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.