Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Century Line 418 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Century Line 418 rot
Locher Century Line 418 rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA299421
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     418
EAN/GTIN:
     9014400190682
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Qualitätslocher im formvollendeten Design!
  • Präziser Metalllocher
  • kompakte Auffangschale
  • beides aus dunkelgrauem Kunststoff
  • Stanzleistung: 25 Blatt
  • rot
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.488 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Sax
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,97*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 13,17*
€ 7,95*
ab € 8,58*
€ 13,39*
€ 6,95*
ab € 8,70*
€ 13,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.