Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA304996 Herst.-Nr.: 100050387 EAN/GTIN: 4006144922051 |
| |
|
| | |
| - Schulblock
- Bindung (Art): Kopfspirale
- perforiert
- Optik Paper 90 g/qm
- Format: A5
- Lineatur: 4 - 9mm linert
- Blatt 40
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.139 kg | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 4, spiral notizbuch a5, schulblock, oxford schulblöcke, Block, Briefblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,2875* | € 2,3975* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,54* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,17* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,02575* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|