Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA308094 Herst.-Nr.: 2025002 EAN/GTIN: 4902505084577 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kugelschreiber BP-S-F
- Kappenmodell mit auswechselbarer Mine
- Typbezeichnung der Mine: 2115 RFJ-GP-F/BPRF-6F
- Ausführung Mine: F (fein)
- Ausführung Stift: Kunststoff
- Ausführung Clip: Kunststoff in Schreibfarbe
- Gehäuse-Endstück und Kappe in Schreibfarbe, mit Edelstahlspitze
- Farbe des Schaftes: transparent
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | fein | Bruttogewicht: | 0.0075 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | rot | Farbe des Clips: | rot | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minensystem: | RFJ-GP-F / BPRF-6F | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | F mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,56* | € 2,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|