Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA308386 Herst.-Nr.: 810472 EAN/GTIN: 3086126101392 |
| |
|
| | |
| - Tipp-Ex ECO Exact Liner aus 62 Prozent Recycling-Material
- Leichte Handhabung wie ein Schreibgerät
- Sicheres Abrollen, sofort überschreibbar
- Saubere, einfache und schnelle Korrekturen
- Handliche Form, universell einsetzbar für Handgeschriebenes und Gedrucktes
- Polyesterband
- Bandlänge 6 m
- Bandbreite 5 mm
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 5 mm | Bandlänge: | 6 m | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tipp-Ex | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, gel kugelschreiber, Korrektur, Korrekturband, Roller |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,00* | € 3,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,26* | € 3,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|