Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sporty Magic blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sporty Magic blue
Kugelschreiber Sporty Magic blue
Artikel-Nr.:
     467-KATA308750
Hersteller:
     Online
Herst.-Nr.:
     31696
EAN/GTIN:
     4014421316967
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber aus Aluminium mit Großraummine
  • Schreibfarbe blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magic Blue
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Online
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau/schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
M mm
GPSR:
Online Schreibgeräte GmbH,Moosweg,8,92318,Neumarkt,Deutschland,https://www.online-pen.com,info@online-pen.de,+49 9181 25960
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 5,76*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,91*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Online
31666
ab € 3,34*
Ähnlich
Online
31665
ab € 3,32*
Ähnlich
Online
31692
ab € 3,34*
Ähnlich
Online
31695
ab € 3,32*
Ähnlich
Online
31664
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.