Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA310249 Herst.-Nr.: S0718120 EAN/GTIN: 0071701184894 |
| |
|
| | |
| - 19mm breites, flexibles Nylonband.
- Ideal für unebene und ebene Flächen.
- Länge 3,5 Meter
- Farbe weiß.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 3.5 m | Besonderheiten: | UV-beständig, Flexibles Nylonband | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | DYMO RhinoPRO 5000 | Marke: | Dymo | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schriftbänder, dymo d1, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,09* | € 20,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,16* | € 20,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,22* | € 20,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,20* | € 20,99* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,06* | € 21,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,68667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|