Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA310280 Herst.-Nr.: 156/46 EAN/GTIN: 4006381136396 |
| |
|
| | |
| - Permanent-Marker STABILO Write-4-all Fein
- geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig
- widerstandsfähige Kunststoff-Spitze
- Schaft aus Polypropylen, rutschfeste Griffzone
- Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
- Schaftfarbe: grau-schwarz
- Strichstärke: 0,7 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Besonderheiten: | schreibt auf fast allen Materialien | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Clip vorhanden: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 0,7 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker schwarz, permanent marker, 156, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,66* | € 1,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,70* | € 1,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,71* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|