Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband für Rhino 12mm Vinyl schwarz auf gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsband für Rhino 12mm Vinyl schwarz auf gelb
Beschriftungsband für Rhino 12mm Vinyl schwarz auf gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA310508
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718450
EAN/GTIN:
     0071701184320
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Durch den permanenten Klebstoff und das flexible Vinylband ist es ideal für alle flachen, gebogenen sowie texturierten Oberflächen.
  • Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit.
  • Zur Verwendung im Freien und in Innenräumen.
  • 12mm breites Vinylband in gelb.
  • Länge 5,5 Meter.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5.5 m
Besonderheiten:
Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
DYMO RhinoPRO 5000
Marke:
Dymo
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf gelb, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 15,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,07*
€ 16,34*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 12,29*
€ 16,43*
1
€ 4,50*
ab € 12,55*
€ 16,81*
1
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,82*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,82*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,40*
Zubehör
Dymo
1852998
ab € 110,86*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 155,52*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 157,87*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 242,03*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.