Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA310532 Herst.-Nr.: S0718470 EAN/GTIN: 0071701184337 |
| |
|
| | |
| - Durch den permanenten Klebstoff und das flexible Vinylband ist es ideal für alle flachen, gebogenen sowie texturierten Oberflächen.
- Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit. Zur Verwendung im Freien und in Innenräumen.
- 19mm Vinylband gelb, Länge 5,5 Meter.
- Ideal zum Einsatz im Freien.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | gelb | Bandlänge: | 5.5 m | Besonderheiten: | Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Gerätesystem: | DYMO RhinoPRO 5000 | Marke: | Dymo | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Recycling-Etiketten, dymo d1 schriftbänder, dymo d1, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,31* | € 18,18* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 13,58* | € 18,74* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,85* | € 18,82* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,04* | € 19,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,37* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|