Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA311804 Herst.-Nr.: 400002023 EAN/GTIN: 4002030047716 |
| |
|
| | |
| - Fächer mit Blankotaben
- Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften
- Sicherung durch Spanngummi
- aus 450 g/qm Karton (RC)
- für DIN A4
- Größe: 250 x 315 x 12 mm (B x T x H)
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 7 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.272 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | dunkelblau | Farbe der Blätter: | schwarz | Farbe des Einbandes: | dunkelblau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 315 mm | Marke: | Elba | Papiergewicht: | 450 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe elba, faltmappe, 42495, 42495DB, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,84* | € 7,59* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,04* | € 7,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,13* | € 7,99* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,08* | € 8,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|