Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien/Kartonmesser 770440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folien/Kartonmesser 770440
Folien/Kartonmesser 770440
Artikel-Nr.:
     467-KATA319353
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770440
EAN/GTIN:
     4011123602305
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Sicherheitscutter aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • maximale Sicherheit, kein Kontakt mit der Klinge, da diese verletzungssicher im Schneidkopf eingebettet liegt
  • inkl. zusätzlichem Klingenschutz, ergonomisch geformter Griff, Klinge aus rostfreiem Stahl
  • Einsatzmöglichkeiten: Folienöffner, Umreifungsbänder zerschneiden, Kartons öffnen, Klebebänder zerschneiden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
schwarz/rot
Farbname:
schwarz/rot
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,90*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 2,92*
1 Tag
51
1
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,50*
3 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,50*
5
€ 4,16*
ab € 2,25*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770830
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.