Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Combo glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage A4 Combo glasklar
Briefablage A4 Combo glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA32018X
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11323D
EAN/GTIN:
     9002493016347
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Geeignet für DIN A4+ Formate
  • Topaktuelle Farben, hochglänzend
  • Vertikal und treppenförmig stapelbar
  • Größe: 255x65x346 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
346 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 quer transparent, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.