Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA321183 Herst.-Nr.: GL121 EAN/GTIN: 4004360887673 |
| |
|
| | |
| - Hochglänzende, designprämierte Glas-Magnettafel Artverum in Super-Weiß.
- Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit SIGEL Markern optimal beschreibbar.
- Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1).
- Die rahmenlose Aufhängung lässt die Glas-Magnettafel frei vor der Wand schweben.
- Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt im Hoch- und Querformat.
- Die Größe des agilen Boards beträgt 60 x 40 cm.
- Im Lieferumfang sind drei extra-starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial enthalten
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 3.62 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | superweiß | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 40 cm | Rahmenfarbe: | transparent | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, 10555575, Glasmagnetboard, Glasmagnettafel, Glastafel, Magnettafeln, Multiboard, Multiboards, Multifunktionstafel, Multifunktionstafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 59,49* | € 78,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,72* | € 78,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,68* | € 81,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 58,21* | € 82,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 70,12* | € 92,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|