Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323052 Herst.-Nr.: 92301 EAN/GTIN: 4021068923014 |
| |
|
| | |
| - Pilotenkoffer SILVANA
- mit Trolleysystem, geräumiges Hauptfach, ein Laptopfach, Vortasche, Schreibgeräteschlaufen, Reißverschlusstasche im Deckel, zwei Kombinationsschlösser, Trolleyhöhe: ca. 103 cm
- Ausstattung: Griff vorhanden
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glatt
- Größe (B x H x T): 485 x 370 x 230 mm
- Werkstoff: Lederimitat
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lederimitat | Breite: | 485 mm | Breite außen: | 48.5 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 37 cm | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | Tiefe außen: | 23 cm | Trolley: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, jüscha pilotenkoffer, pilotenkoffer, 10555209, Aktenkoffer, Dokumentenkoffer, Jüscha, Koffer, Silvana |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,55* | € 74,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,71* | € 78,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,76* | € 90,80* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,10* | € 93,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 76,36* | € 96,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|