Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323925 Herst.-Nr.: 6119 EAN/GTIN: 4004182061190 |
| |
|
| | |
| - Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
- Werkstoff: Papier
- zur sauberen Beschriftung von z.B. Sammelmappen
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 210 x 297 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 30 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 1/30 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl Etiketten je Packung: | 30 | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Etikettenbreite: | 210 mm | Etikettenhöhe: | 297 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 61, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 7,92* | € 11,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,94* | € 11,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 12,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,48* | € 12,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,07* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Etiketten (ab € 0,3392* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|