Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobox 3 Körbe weiß/alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürobox 3 Körbe weiß/alu
Bürobox 3 Körbe weiß/alu
Bürobox 3 Körbe weiß/alu
Artikel-Nr.:
     467-KATA327601
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     05331.5902
EAN/GTIN:
     4250525453317
Suchbegriffe:
Ablage
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekasten
  • das Optimum für Ihren SchreibtischDiese Lösung aus hochwertigem stabilem Stahldraht ist nicht zu toppen
  • als einzelne Schubladen können Sie die Sortierkörbe herausziehen, Ihre Dokumente optimal ablegen, sortieren, managen, aufbewahren
  • bis zu einem Format von B4, wie z. B. Dokumentenmappen, Pultordnern und vielem mehr, bei einer Sortierhöhe von 60mm pro Korb
  • Sie können wählen zwischen 2, 3 und 4 Sortierkörben im Langformat
  • auch ideal als Schrankinnenlösung
  • obenauf ist eine sehr stabile und belastbare Abdeckplatte aus Stahlblech, in Gestellfarbe lackiert
  • sehr langlebig und individuell einsetzbar
  • 2 Gestelle können mit Schraubverbindungsklemmen verbunden werden
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
305 mm
Farbe:
aluminium
Farbname:
weißaluminium
für Format:
A4
Höhe:
285 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Postablage, Schubladenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.