Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbandabroller für Klebebänder bis 50mmx66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packbandabroller für Klebebänder bis 50mmx66m
Packbandabroller für Klebebänder bis 50mmx66m
Artikel-Nr.:
     467-KATA330070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     330070
EAN/GTIN:
     3553231744979
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
  • Abroller zum bequemen Verschließen von Kartons ohne dabei Klebeband zu verschwenden
  • ohne Bremse
  • Für Rollen bis 50 mm x 66 m
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Bremse
Bruttogewicht:
0.4840 kg
Farbe:
grau/blau
Farbname:
grau/blau
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
k.A.
Material:
Metall/Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller, Filament, Filament-Handabroller, Filamenthabroller, FilamentHandabroller, Kleinrolle, Packband, Packband-Abroller, Packband-Handabroller, Packband-Kleinrolle, PackbandHandabroller, PackbandKleinrolle, Verpackungsband, Verpackungsband-Abroller, VerpackungsbandAbroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.