Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Zeichnungsmappe
>
Artikel
Zeichenmappe 50x70cm schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA331115
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
38815C
EAN/GTIN:
3329680388152
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Stabile und hochwertige Zeichenmappe zum Schutz oder Transport von Zeichnungen
Ausgestattet mit drei Klappen und Bändern für einen sicheren Halt
Farbe schwarz, Format
Aussenmasse: 52x72cm
Innenmasse 50x70cm,
Kartonstärke 30mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
720 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
520 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Verschluss:
mit Band
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Grafikbedarf
>
Zeichenmappen
Weitere Suchbegriffe:
zeichenmappe exacompta
,
zeichen mappe
,
zeichenmappe karton
,
Einschlagemappe
,
Mappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 19,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,21*
€ 129,9599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,24*
€ 103,8156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,82*
€ 91,4158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen