Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA332187 Herst.-Nr.: 146799 EAN/GTIN: 4902778707531 |
| |
|
| | |
| - Mit Kappe
- auswechselbare Liquid Ink Refillmine mit Metallspitze
- Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht
- Free Ink System
- Schaft aus Kunststoff
- Clip aus Metall an der Kappe
- Spitze und Abschlussknopf in Schreibfarbe
- auch zum Durchschreiben geeignet
- Strichstärke: ca. 0,4 mm
- Schaftfarbe: metallic
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | geriffelte Griffzone | Besonderheit: | Dokumentenecht | dokumentenecht: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Uni-Ball | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni-ball, kugelschreiber, 200, Druckkugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, UB, UB-200, UB200 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,27* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,52* | € 2,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,56* | € 2,79* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,55* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|