Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Presenter schwarz/silber 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wireless Presenter schwarz/silber 2,4 GHz
Wireless Presenter schwarz/silber 2,4 GHz
Artikel-Nr.:
     467-KATA335709
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     33374EU
EAN/GTIN:
     0085896333746
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
  • mit dieser kabellosen Steuerung können Sie proffesionell Präsentieren.
  • Dank der einfachen Bedienbarkeit können Sie sich auf Ihre Präsentationen konzentrieren und sich frei im Raum bewegen.
  • bis zu 20Meter vom Notebook entfernt.
  • bei der Benutzung passt die kompakte Fernbedienung perfekt in die Handfläche, die Tasten sind einfach mit den Fingerspitzen zu kontrollieren.
  • Wichtige Punkte können Sie speziell mit dem eingebauten Laser Pointer hervorgehoben werden- alles ohne Software oder Programme.
  • der kabellose Mikro-Empfänger kann bequem in dem Presenter verstaut werden- so werden außerdem die Batterien geschont-automatisches Abschalten der Batterien.~handliches Desgin mit geringem Gewicht passt sich leicht in die Handflächen.
  • Integrierter Laser Pointer (Sicherheitsklasse II) unterstützt die Hervorhebung wichtiger Punkte der Präsentationen.
  • Einfach zu benutzten- nächste und vorgehende Seite, Taste zum Verstecken von Seiten, Reichweite von 20m für aktives präsentieren auch in größeren Räumen.
  • Batterien: 2x AAA (im Lieferumfang enthalten).
  • USB- Plug+Play für PC unf MAC.
  • Kompatiblität: AB Windows 98SE, MAC ab OS 9.0, keine Software nötig.
Weitere Informationen:
Marke:
Kensington
Weitere Suchbegriffe: Wireless Presenter, kensington presenter, presenter, presenter rot, Empfänger, Präsentationssteuerung, USB, USB-Empfänger, USBEmpfänger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 30,54*
€ 6,78*
ab € 23,48*
€ 31,61*
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 23,44*
€ 31,62*
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 34,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.