Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturfluid weiß 20ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturfluid weiß 20ml
Korrekturfluid weiß 20ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-KATA336262
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     GCA3D
EAN/GTIN:
     8713987340381
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturfluid
Korrekturflüssigkeit
Korrekturmittel
korrekturfluid 20ml
  • bewährt für alle Flächenkorrekturen
  • perfekt deckend und schnelltrocknend
  • Gefahrenhinweis: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
konfliktmaterialfrei:
ja
Korrekturmittelart:
Korrekturfluid
Korrekturmittelinhalt:
20 ml
Marke:
Pritt
nachfüllbar:
nein
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrekturfluid, pritt korrekturfluid, ex, Feinkorrekturmittel, Fluid, Fluid-Korrekturmittel, FluidKorrekturmittel, Korrektur, Korrektur-Fluid, Tipp, Tipp-ex, Tippex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,48*
1
€ 6,78*
ab € 0,92*
€ 1,68*
1 Tag
508
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,70*
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,045* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.