Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Duralux A4+ Hartfolie rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Duralux A4+ Hartfolie rot
Schnellhefter Duralux A4+ Hartfolie rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA369634
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268003
EAN/GTIN:
     4005546201610
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Schnellhefter DURALUX
  • Ausstattung: Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster 90 x 57 mm, transparente Innentasche im Rückendeckel
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Material der Heftmechanik: kunststoffummantelt
  • mit Einschubkanal für Hängeschiene 1531
  • Werkstoff: transluzente Folie
  • Verwendung für Papierformate: A4 Überbreit
  • Größe (B x H): 280 x 332 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Visitenkartenfach
Blattformat:
A4+
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbname:
rot
Heftungsart:
kaufm. Heftung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
289
1
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,82*
Lager 467
129
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,86*
1 Tag
191
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,91*
5
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,426*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,35*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,25*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,33*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,68*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,34*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,19*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.