Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA412258 Herst.-Nr.: 105313 EAN/GTIN: 4047443062222 |
| |
|
| | |
| - Verhindert das Öffnen während des Transports
- Hilft Ihr Gepäck leichter zu identifizieren
- Material: Messing/ABS
- Sicherung: Schlüssel
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Hama | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,52* | € 9,85* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,03* | € 10,59* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,71* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,515* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|