Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA434708 Herst.-Nr.: 9285A003 EAN/GTIN: 4960999254296 |
| |
|
| | |
| - Toner für Canon Laserdrucker.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | GPSR: | Canon Deutschland GmbH, Europark Fichtenhain A, 10, 47807, Krefeld, Deutschland, www.canon.de, info@canon.de, +49 2151 349 0 | Marke: | Canon | Typbezeichnung: | 701M |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-5200; i-SENSYS MF 8180 c; Laserbase MF 8180 c; Lasershot LBP-5200; Lasershot LBP-5200 n; Lasershot LBP-5200 Series; LBP -5200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,24* | € 24,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 23,36* | € 24,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,62* | € 99,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,26* | € 103,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 103,16* | € 107,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|