Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Kartondeckblatt
>
Artikel
Kartondeckel A4 250g/qm Lederstruktur grün VE=100 Blatt
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA443647
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
CE040045
EAN/GTIN:
8019152803386
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Aus ledergenarbter Karton, matt
Für A4
Papiergewicht 250 (g/qm)
Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
grün
Marke:
GBC
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Bindematerial
Weitere Suchbegriffe:
Deckblattkarton
,
Einbandkarton
,
Karton-Deckel
,
Kartondeckblatt
,
Kartondeckel
,
deckblatt gbc karton a4
,
deckblattkarton a4
,
gbc einbandkarton
,
Bindemappe
,
Cover
,
Einbandeckel
,
Umschlagdeckel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 10,22*
€ 14,98*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 15,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 26,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 32,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1022* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
GBC
IB451003
ab € 40,23*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451201
ab € 42,75*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451607
ab € 43,71*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
GBC
IB451706
ab € 41,19*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, rot
GBC
IB451218
ab € 41,39*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB451614
ab € 43,82*
Zubehör
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB451713
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen