Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken 10mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken 10mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück
Plastikbinderücken 10mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA443903
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028175
EAN/GTIN:
     0033816097032
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • geeignet für DIN A4
  • 10 mm
  • für 65 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.381 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: gbc binderücken plastik 10 mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,15*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,16*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,39*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,46*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 7,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
334617
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334633
ab € 3,18*
Zubehör
GBC
334706
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
334714
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
334765
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
334927
ab € 10,80*
Zubehör
GBC
334935
ab € 10,05*
Zubehör
GBC
33496X
ab € 12,59*
Zubehör
GBC
529005
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
529072
ab € 11,68*
Zubehör
GBC
529080
ab € 17,13*
Zubehör
GBC
529110
ab € 17,08*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.