Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen A4 6mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Thermobindemappen A4 6mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappen A4 6mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA447576
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     TC080670
EAN/GTIN:
     5019577194963
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappe A4, 6mm
  • Vorderseite glänzend, aus Klarsichtfolie 150my
  • Rückseite aus Karton, 220 g/qm
  • Farbe: klar, weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.14 kg
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen leitz, thermobindemappen, Bindemappe, Thermomappen, Umschlagdeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,19*
€ 48,34*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 36,81*
€ 50,03*
€ 5,95*
ab € 36,80*
€ 51,76*
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 75,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,50*
€ 85,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
TC080070
ab € 33,96*
Sonstiges
GBC
TC080370
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.