Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste weiß 3fach ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste weiß 3fach ohne Schalter
Steckdosenleiste weiß 3fach ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     467-KATA492461
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     30381
EAN/GTIN:
     4007249303813
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • Steckdosenleiste um 45 Grad gedreht
  • Aus bruchfestem Kunstoff
  • Kabellänge ca. 1,4 m
  • TÜV/GS-geprüft
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.335 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabellänge:
1.4 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23355
1
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 5,19*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 4,21*
€ 5,47*
1
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,72*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,28*
10 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,63*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,78*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.