Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA498182 Herst.-Nr.: 1027-X-15 EAN/GTIN: 4012473112964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4
- Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design
- In hochglänzender Optik
- Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro
- Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen
- Platz für Beschriftungsclip 1021
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 65 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 348 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, han briefablage gelb kunststoff, beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld gelb, 1027, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 1,00* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 1,13* | € 1,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,18* | € 1,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,16* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|