Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA498247 Herst.-Nr.: 1026-X-26 EAN/GTIN: 4012473012646 |
| |
|
| | |
| - Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4
- Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design
- Hochglänzende und transparente Farbe
- Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro
- Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse
- Senkrecht oder versetzt stapelbar
- Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen
- Platz für Beschriftungsclip 1021
- Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
- Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: transparent-blau
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | blau | Farbname: | transparent blau | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 348 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, briefkorb han, ablagesystem, 1026, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,15* | € 1,76* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,15* | € 1,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,19* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|