Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent fein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent fein
Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent fein
Folienschreiber Lumocolor 8er Etui nonpermanent fein
Artikel-Nr.:
     467-KATA500194
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316WP8
EAN/GTIN:
     4007817323601
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • Folienschreiber LUMOCOLOR non-permanent nachfüllbar geruchsarme Tinte schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz Polypropylen, in Schreibfarbe Schaftfarbe: schwarz Strichstärke: 0,6 mm Schreibfarben: gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz Packungsart /-inhalt: STAEDTLER Box mit 8 Stück
  • Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
abwischbar:
ja
Besonderheiten:
sekundenschnell trocken
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Bruttogewicht:
0.1097 kg
Clip vorhanden:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Strichbreite:
0,6 mm
wasserfest:
nein
GPSR:
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG,Moosäckerstraße,3,90427,Nürnberg,Deutschland,www.staedtler.com,info@staedtler.com,+49 911 9365 0
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Zeichentusche-Isograph, folienschreiber non permanent, nachfülltinte, folienschreiber lumocolor, 316, CD, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,20*
€ 9,24*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,25*
Lager 467
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,21*
€ 9,26*
1 Tag
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,38*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,58*
€ 9,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,77625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.