Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x75cm dunkelblau VE=10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 50x75cm dunkelblau VE=10 Bogen
Seidenpapier 50x75cm dunkelblau VE=10 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-KATA668182
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95413C
EAN/GTIN:
     3329680954135
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier zum Basteln, Geschenke verpacken etc.
  • Einzeln eingeschweißt
  • im Format: 50x75cm.
  • Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x75cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Länge:
750 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
8 Bogen
Papiergewicht:
18 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier clairefontaine, bastelseide, seidenpapier blau, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,879* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.