Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konzepthalter BookLift silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konzepthalter BookLift silber
Konzepthalter BookLift silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA705244
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     21140
EAN/GTIN:
     0077511211409
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Konzepthalter Booklift
  • Speziell konzipiert für Planer, Nachschlagewerke und große Handbücher. Zwei verstellbare Seitenclips zum Fixieren von Seiten. Neun Höheneinstellungen für praktisch jedes Buchformat und jeden Neigungswinkel. Staffelei-ähnlicher, rutschfester Standfuß zur Lagerung flach zusammenklappbar
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zusammenklappbar
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
höhenverstellbar:
9 Höheneinstellung
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Neigungsverstellung:
ja
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Zeilenlineal:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,77*
€ 12,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,44*
€ 12,80*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 8,80*
€ 13,35*
€ 5,50*
ab € 9,20*
€ 14,85*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.