Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA705252 Herst.-Nr.: 9169401 EAN/GTIN: 0043859529742 |
| |
|
| | |
| - Innovativer Monitorständer dessen Höhe in 5 Stufen (64-165 mm) individuell einstellbar ist.
- Rutschfeste Gummifüße.
- Stabiler Kunststoff sorgt für eine Tragfähigkeit von bis zu 36 kg oder 21' Monitoren.
- Maße: 6,4-16,5 x33,3 x 34,3 cm.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | höhenverstellbar | Breite: | 343 mm | Bruttogewicht: | 1.42 kg | Farbe: | graphit | Höhe: | 64 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 36 kg | Tiefe: | 333 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirmständer fellowes, ergonomischer monitorständer, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,12* | € 29,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,48* | € 31,48* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,83* | € 31,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,16* | € 33,63* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,27* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|