Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Auto-Load 9mm schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Auto-Load 9mm schwarz/rot
Cutter Auto-Load 9mm schwarz/rot
Cutter Auto-Load 9mm schwarz/rot
Cutter Auto-Load 9mm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA707422
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78409
EAN/GTIN:
     4003801792200
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • WEDO AUTO-LOAD Profi Cutter, inkl. 5 Klingen Robustes Abbrechmesser aus ABS Kunststoff, mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff.
  • Klingenführung aus Metall.
  • Mit Rastervorschub und Auto-Stop.
  • Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für sechs Klingen.
  • Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen.
  • Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen.
  • TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klingenbreite:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,17*
Lager 467
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,45*
€ 5,26*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.