Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Auto-Load 18mm schwarz/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cutter Auto-Load 18mm schwarz/rot
Cutter Auto-Load 18mm schwarz/rot
Cutter Auto-Load 18mm schwarz/rot
Cutter Auto-Load 18mm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA707430
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78418
EAN/GTIN:
     4003801792224
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • WEDO AUTO-LOAD Profi Cutter, inkl. 6 Klingen Robustes Abbrechmesser aus ABS Kunststoff, mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff.
  • Klingenführung aus Metall.
  • Mit Rastervorschub und Auto-Stop.
  • Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für sechs Klingen.
  • Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen.
  • Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen.
  • TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.169 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klingenbreite:
18 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 6,82*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,07*
Lager 467
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 7,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 7,86*
1 Tag
1514
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,81*
€ 8,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.