Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado A4 Wolkenmarmor 80mm breit grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado A4 Wolkenmarmor 80mm breit grün
Ordner rado A4 Wolkenmarmor 80mm breit grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA708146
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022601
EAN/GTIN:
     4002030101128
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Extrem stabiler Pappkern. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor
  • Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): aufgeklebtes Rückenschild
  • ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit Deckblatt
  • Besonderheit: für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 617. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper by Nature
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt, für ca. 570 Blätter
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.482 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Sonstige
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
Sonstige
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, elba aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm, 10407, 10407FGN, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 3,17*
1 Tag
80
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 3,28*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 3,32*
1
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 3,37*
1
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.