Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 Combo grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablage A4 Combo grau
Briefablage A4 Combo grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA708605
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11341D
EAN/GTIN:
     9002493016545
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Geeignet für DIN A4+ Formate
  • Vertikale und treppenförmig stapelbar
  • Klassisches Design
  • Größe: 255x65x346 mm
  • Farbe: steingrau
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
346 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
6
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 3,64*
6
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,64*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 4,96167*
€ 6,77167*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
11313D
ab € 2,42*
Sonstiges
Exacompta
11314D
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.